• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hydraulic bending tool set 6-22 mm in L-BOXX 136

Nr art.: 2963558
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 22 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Długość 357 mm
Szerokość 442 mm
Wysokość 151 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2963558
EAN / GTIN 4017981012461
Numer producenta 2963558
Numer L L60160 5289
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For soft copper pipes EN 1057 up to 22 mm (also heat-insulated), composite pipes up to 20 mm, precision steel pipes EN 10305-3 (DIN 2394) up to 18 x 2 mm, as well as annealed stainless steel pipes up to 18 x 1.2 mm
With 10 bending formers for pipes with Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 and 22 mm and corresponding counter-supports
Hydraulic drive without great effort
With pipe cutter no. 2180 3
Delivery in GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L
Dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm
Hydraulic drive without great effort
In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 151 mm
  • Total length [mm]: 357 mm
  • Total width [mm]: 442 mm
  • VDE certified: no