{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Maks. upogibna zmogljivost okroglega materiala (hladno) | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Vrsta izdelka | Naprava za ukrivljanje | |
| Za nazivno velikost cevi min. | 6 mm | |
| Za nazivno velikost cevi maks. | 22 mm | |
| Maks. kot upogibanja | 90 stopinj | |
| Dolžina | 357 mm | |
| Širina | 442 mm | |
| Višina | 151 mm |
| Številka izdelka | 2963558 | |
| EAN/GTIN | 4017981012461 | |
| Številka proizvajalca | 2963558 | |
| L-število | L60160 5289 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |