{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Capacitate de îndoire a materialului rotund max. (rece) | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Aparat de îndoit | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 6 mm | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 22 mm | |
| Unghi de îndoire max. | 90 grad | |
| Lungime | 357 mm | |
| Lăţime | 442 mm | |
| Înălţime | 151 mm |
| Cod articol | 2963558 | |
| EAN / GTIN | 4017981012461 | |
| Număr producător | 2963558 | |
| L-Număr | L60160 5289 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |