Popis:
Rozměry od 6 do 22 mm Ø do 90°
měděné měděné trubky EN 10 do 22 mm (také tepelně izolované) vícevrstvé kompozitní trubky do 18 mm přesné ocelové trubky EN 2 (DIN 2394) až 8 x 10305-3 mm žíhané trubky z nerezové oceli do 18 x 1,2 mm se 1057
ohýbacími formami pro trubky s Ø 6, 20
, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 a 22 mm a odpovídající vyvažovací
zařízení hydraulický pohon pro nízké náklady na energie
v č. GEDORE L-BOXX® 136 1100 L
Rozměry: Š 442 x D 357 x v 151 mm
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 442 mm
- Celková výška [mm]: 151 mm
- Celková délka [mm]: 357 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez