Jeu de cintreuses hydrauliques 6-22 mm en L-BOXX 136

Réf.: 2963558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valise (L-Boxx)
Capacité de pliage max. matériaux ronds (à froid) 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 6 mm; 8 mm
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau min. 6 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 22 mm
Angle de flexion max. 90 degré
Longueur 357 mm
Largeur 442 mm
Hauteur 151 mm

Identification et classification

Référence article 2963558
EAN / GTIN 4017981012461
Réf. fabricant 2963558
Article hors catalogue L60160 5289
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions de 6 à 22 mm Ø à 90
Tubes en cuivre doux EN 1057 jusqu'à 22 mm (également isolés thermiquement)
Tuyaux composites multicouches jusqu'à 20 mm
Tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394) jusqu'à 18 x 2 mm
Tubes en acier inoxydable recuit jusqu'à 18 x 1,2 mm
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm
Un entraînement hydraulique pour une faible consommation d'énergie
en GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non