{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Forma do gięcia | |
| Materiał | Aluminium | |
| Maks. promień gięcia | 32 mm | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 6 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 6 mm | |
| Min. promień gięcia | 32 mm | |
| Długość L | 120 mm |
| Numer artykułu | 2963442 | |
| EAN / GTIN | 4017981012393 | |
| Numer producenta | 2963442 | |
| Numer L | L60160 6240 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |