La forma de flexión del aluminio es de 6 mm

Número de artículo: 2963442
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Molde de doblado
Material Aluminio
Radio de flexión máx. 32 mm
Para diámetro nominal del tubo mín. 6 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 6 mm
Radio de flexión mín. 32 mm
Longitud L 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2963442
EAN / GTIN 4017981012393
Número del fabricante 2963442
Número L L60160 6240
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 32
  • Taladro [mm]: 30
  • Ø agujero [mm]: 30 mm
  • para unidades No.: 2786
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no