Aluminijasta upogibna oblika 6 mm, r 32 mm

Št. art.: 2963442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Material Aluminij
Radij upogiba maks. 32 mm
Za nazivno velikost cevi min. 6 mm
Za nazivno velikost cevi maks. 6 mm
Radij upogiba min. 32 mm
Dolžina L 120 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2963442
EAN/GTIN 4017981012393
Številka proizvajalca 2963442
L-število L60160 6240
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen je iz aluminija visoke trdnosti

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 32
  • Izvrtina [mm]: 30
  • Ø izvrtine [mm]: 30 mm
  • za enote št.: 2786
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Aluminij
  • Ø cevi [mm]: 6 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • z drsno tirnico: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez