Forme de pliage de l'aluminium 6 mm

Réf.: 2963442
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit forme
Matériau Aluminium
Rayon de courbure max. 32 mm
Pour dim. nominales de tuyau min. 6 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 6 mm
Rayon de courbure min. 32 mm
Longueur L 120 mm

Identification et classification

Référence article 2963442
EAN / GTIN 4017981012393
Réf. fabricant 2963442
Article hors catalogue L60160 6240
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabriqué en aluminium à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 32
  • Alésage [mm]: 30
  • Ø d'alésage [mm]: 30 mm
  • pour appareils No.: 2786
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Ø du tube [mm]: 6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non