Hliníková ohýbací forma 6 mm, r 32 mm

Artiklové číslo: 2963442
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Materiál Hliník.
Poloměr ohybu max. 32 mm
Pro jmenovitou světlost trubky min. 6 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 6 mm
Poloměr ohybu min. 32 mm
Délka L 120 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2963442
EAN / GTIN 4017981012393
Číslo výrobce 2963442
L-číslo L60160 6240
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 32
  • Otvor [mm]: 30
  • Ø otvoru [mm]: 30 mm
  • pro jednotky č.: 2786
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez