Adjustment Tool

Nr art.: 2957906
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Zielony
Kształt szczęk Szerokie
Położenie szczęk proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2957906
EAN / GTIN 4046459146919
Numer producenta 2957906
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0169-1 B.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 250 mm
  • net weight: 1kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • for Ø (min.): 14 mm
  • for Ø (max.): 23 mm