{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; grün | |
| Form Backen/ Maul | breit | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Eigenschaften | Klemmschutz | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 5743 |
| Artikelnummer | 2957906 | |
| EAN / GTIN | 4046459146919 | |
| Herstellernummer | 2957906 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |