cleşte

Cod articol.: 2957906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; verde
Forma fălcilor/gura Lat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Protecţie prindere
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5743

Identificare și clasificare

Cod articol 2957906
EAN / GTIN 4046459146919
Număr producător 2957906
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0169-1 B.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 250 mm
  • Greutate netă: 1kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • pentru Ø (min.): 14 mm
  • pentru Ø (max.): 23 mm