Pinza

Codice art.: 2957906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grey; green
Forma ganasce/forchetta Es. large
Posizione ganasce/forchetta diritte
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2957906
EAN / GTIN 4046459146919
Codice del produttore 2957906
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fornito con KL-0169-1 B..

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 250 mm
  • Peso netto: 1 kg
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • per Ø (min.): 14 mm
  • per Ø (max.): 23 mm