kleště

Artiklové číslo: 2957906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Zelená
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2957906
EAN / GTIN 4046459146919
Číslo výrobce 2957906
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0169-1 B.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 250 mm
  • Čistá hmotnost: 1kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • pro Ø (min.): 14 mm
  • pro Ø (max.): 23 mm