Szczypce z zakrzywionymi szczękami, 190 mm

Nr art.: 2953-200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2953-200
EAN / GTIN 7314150124053
Numer producenta 2953-200
Numer L L51320 416
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Uniwersalny uchwyt, bez funkcji cięcia
  • Wygięte szczęki, wiele funkcji
  • Dobre przyleganie do elementów o okrągłym kształcie
  • Cienkie szczęki zapewniające lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc
  • Uniwersalne szczypce zaciskowe do warsztatów, serwisów samochodowych i prac konserwacyjnych
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Platformy: Smukły kształt z szerokim otworem i zaokrąglonymi szczękami zapewniającymi dobre przyleganie do wszystkich okrągłych powierzchni

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 190 mm
  • Długość głowy: 30 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 43 mm
  • Grubość główki mm: 10 mm
  • Otwarcie krawędzi: 5 mm
  • Grubość szczęk: 10 mm
  • Masa: 410 g
  • Szerokość szczęk: 5 mm
  • Szerokość końcówki mm: 10 mm
  • długość A: 190 mm
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 207 mm
  • Masa: 0,3900 kg
  • Szerokość produktu: 62 mm