Pinces-étaux à mâchoires courbées, 190 mm

Réf.: 2953-200
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
Référence article 2953-200
EAN / GTIN 7314150124053
Réf. fabricant 2953-200
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Chromé pour une meilleure protection contre la rouille
  • Poignée universelle, sans fonction de coupe
  • Mâchoires courbées, plusieurs fonctions
  • Bonne adhérence sur les éléments arrondis
  • Des mâchoires fines pour mieux atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Pince-étau universelle pour les ateliers, les garages automobiles et les travaux de maintenance
  • Force de serrage réglable, écrou de blocage, facile à desserrer
  • Forme: Forme élancée avec une grande ouverture et des mâchoires arrondies pour une bonne prise sur toutes les surfaces arrondies

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 190 mm
  • Longueur de la tête: 30 mm
  • Largeur de la tête de pince mm: 43 mm
  • Épaisseur de la tête mm: 10 mm
  • Ouverture de chant: 5 mm
  • Épaisseur de la mâchoire: 10 mm
  • Poids: 410 g
  • Largeur des mors: 5 mm
  • Largeur de la pointe mm: 10 mm
  • Longueur A: 190 mm
  • Hauteur du produit: 20 mm
  • Longueur du produit: 207 mm
  • Poids: 0,3900 kg
  • Largeur du produit: 62 mm