Kleště s ohnutými čelistmi, 190 mm

Artiklové číslo: 2953-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2953-200
EAN / GTIN 7314150124053
Číslo výrobce 2953-200
L-číslo L51320 416
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pochromováno pro lepší ochranu proti korozi
  • Univerzální rukojeť, bez funkce řezání
  • Zahnuté čelisti, více funkcí
  • Dobré uchycení na zaoblených součástech
  • Tenké čelisti pro lepší dosah do těžko přístupných míst
  • Univerzální kleště na šrouby pro dílny, autoservisy a údržbářské práce
  • Nastavitelná upínací síla, upínací matice, snadné odblokování
  • Tvar: Štíhlý tvar s velkým rozměrem otvoru a zaoblenými čelistmi pro dobré uchycení na všech kulatých površích

Charakteristika:

  • Celková délka: 190 mm
  • Délka hlavy: 30 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 43 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 10 mm
  • Otevření okraje: 5 mm
  • Tloušťka čelisti: 10 mm
  • Hmotnost: 410g
  • Šířka čelisti: 5 mm
  • šířka hrotu mm: 10 mm
  • Délka A: 190 mm
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 207 mm
  • Hmotnost: 0,3900kg
  • Produkt šířka: 62 mm