Clești cu băci curbate, 190 mm

Cod articol.: 2953-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2953-200
EAN / GTIN 7314150124053
Număr producător 2953-200
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Aprašymas:

  • Chrome-plated for improved rust protection
  • Universal handle, no cutting function
  • Curved jaws, multiple functions
  • Good grip on rounded components
  • Thin jaws for better access to hard-to-reach areas
  • Universal locking pliers for workshops, garages and maintenance work
  • Adjustable clamping force, locking nut, easy to release
  • Shape: Slim design with a wide opening and rounded jaws for a secure grip on all round surfaces

Požymis:

  • Overall length: 190 mm
  • Length of the head: 30 mm
  • Width of the pliers head mm: 43 mm
  • Thickness of the head mm: 10 mm
  • Edge opening: 5 mm
  • Jaw thickness: 10 mm
  • Weight: 410g
  • Jaw width: 5 mm
  • Width of the tip mm: 10 mm
  • Length A: 190 mm
  • Product height: 20 mm
  • Product length: 207 mm
  • Weight: 0.3900kg
  • Product width: 62 mm