Mordazas Grip con mordazas curvas, 190 mm

Número de artículo: 2953-200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2953-200
EAN / GTIN 7314150124053
Número del fabricante 2953-200
Número L L51320 416
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Cromado para una mayor protección contra la oxidación
  • Mango universal, sin función de corte
  • Mordazas curvadas, múltiples funciones
  • Buena sujeción en componentes redondos
  • Mordazas delgadas para facilitar el acceso a zonas de difícil acceso
  • Mordaza Grip universal para talleres, talleres de automóviles y trabajos de mantenimiento
  • Fuerza de bloqueo ajustable, tuerca de fijación, fácil de desbloquear
  • Forma: Forma estilizada con gran apertura y mordazas redondeadas para un buen agarre en todas las superficies redondas

Característica:

  • Longitud total: 190 mm
  • Longitud de la cabeza: 30 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 43 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 10 mm
  • Abertura del borde: 5 mm
  • Espesor de la mandíbula: 10 mm
  • Peso: 410 g
  • Anchura de las mordazas: 5 mm
  • anchura de punta mm: 10 mm
  • Longitud A: 190 mm
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 207 mm
  • Peso: 0,3900 kg
  • Producto anchura: 62 mm