Szczypce z długimi, smukłymi szczękami, 165 mm

Nr art.: 2952-165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2952-165
EAN / GTIN 7314150103836
Numer producenta 2952-165
Numer L L51320 3260
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zakres chwytu od 55 do 70 mm
  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Wąski uchwyt
  • Długie, smukłe i wąskie szczęki z wygiętym wykończeniem
  • Przeznaczony do mocowania elementów płaskich i okrągłych
  • Zapewnia stabilność w głębokich, cofniętych miejscach
  • Do przytrzymywania, umieszczania lub wyjmowania elementów
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Przydatne przy przytrzymywaniu, wkładaniu lub wyjmowaniu elementów, np. w maszynach lub silnikach
  • Umożliwia dotarcie do zagłębionych, trudno dostępnych miejsc; nadaje się również do elementów o okrągłym kształcie

Cecha szcz.:

  • długość A: 155 mm
  • Długość głowy: 78 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 27 mm
  • Grubość szczęk: 11 mm
  • Szerokość szczęk: 5 mm
  • Szerokość końcówki mm: 4 mm
  • Maks. Zasięg chwytu: 55 mm
  • Masa: 200 g
  • długość całkowita: 155 mm
  • Grubość główki mm: 11 mm
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 207 mm
  • Masa: 0,2200 kg
  • Szerokość produktu: 61 mm