• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzangen mit langen, schlanken Backen, 165 mm

Artikel-Nr.: 2952-165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2952-165
EAN / GTIN 7314150103836
Herstellernummer 2952-165
L-Nummer L51320 3260
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Greifkapazität von 55 bis 70 mm
  • Verchromt für verbesserten Rostschutz
  • Dünne Griffnase
  • Lange, schlanke und enge Backen mit gebogenem Abschnitt
  • Hält flache und runde Komponenten
  • Für guten Halt in tiefen, zurückversetzen Bereichen
  • Zum Halten, Platzieren oder Entfernen von Komponenten
  • Anpassbare Verriegelungskraft, Fixiermutter, problemlos zu entsperren
  • Hilfreich beim Halten, Einsetzen oder Entfernen von Werkstücken, z. B. in Maschinen oder Motoren
  • Ermöglicht das Greifen tiefliegender, schwer erreichbarer Stellen; auch für runde Werkstücke geeignet

Merkmal:

  • Länge A: 155 mm
  • Länge des Kopfes: 78 mm
  • Breite des Zangenkopfes mm: 27 mm
  • Backenstärke: 11 mm
  • Backenbreite: 5 mm
  • Breite der Spitze mm: 4 mm
  • Max. Greifkapazität: 55 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Gesamtlänge: 155 mm
  • Stärke des Kopfes mm: 11 mm
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 207 mm
  • Gewicht: 0,2200 kg
  • Produkt-Breite: 61 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb