Kleště s dlouhými, štíhlými čelistmi, 165 mm

Artiklové číslo: 2952-165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2952-165
EAN / GTIN 7314150103836
Číslo výrobce 2952-165
L-číslo L51320 3260
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Rozsah úchopu od 55 do 70 mm
  • Pochromováno pro lepší ochranu proti korozi
  • Úzký výstupek rukojeti
  • Dlouhé, štíhlé a úzké boky s obloukovitým tvarem
  • Uchycuje ploché a kulaté součásti
  • Pro dobré uchycení v hlubokých, zapuštěných místech
  • K uchycení, umístění nebo demontáži součástí
  • Nastavitelná upínací síla, upínací matice, snadné odblokování
  • Užitečné při přidržování, vkládání nebo vyjímání obrobků, např. ve strojích nebo motorech
  • Umožňuje dosáhnout na hluboko uložená a těžko přístupná místa; vhodné i pro kulaté obrobky

Charakteristika:

  • Délka A: 155 mm
  • Délka hlavy: 78 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 27 mm
  • Tloušťka čelisti: 11 mm
  • Šířka čelisti: 5 mm
  • šířka hrotu mm: 4 mm
  • Max. Nosnost: 55 mm
  • Hmotnost: 200g
  • Celková délka: 155 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 11 mm
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 207 mm
  • Hmotnost: 0,2200kg
  • Produkt šířka: 61 mm