Mordazas Grip largas y delgadas, 165 mm

Número de artículo: 2952-165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2952-165
EAN / GTIN 7314150103836
Número del fabricante 2952-165
Número L L51320 3260
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de agarre de 55 a 70 mm
  • Cromado para una mayor protección contra la oxidación
  • Punta del asa delgada
  • Mordazas largas, estrechas y delgadas con una sección curvada
  • Sujeta componentes planos y redondos
  • Para un buen agarre en zonas profundas y retrasadas
  • Para sujetar, colocar o retirar componentes
  • Fuerza de bloqueo ajustable, tuerca de fijación, fácil de desbloquear
  • Útil para sujetar, colocar o retirar piezas de trabajo, p. ej., en máquinas o motores
  • Permite alcanzar zonas profundas y pesadas; también es adecuado para piezas de trabajo redondas

Característica:

  • Longitud A: 155 mm
  • Longitud de la cabeza: 78 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 27 mm
  • Espesor de la mandíbula: 11 mm
  • Anchura de las mordazas: 5 mm
  • anchura de punta mm: 4 mm
  • Máx. Capacidad de agarre: 55 mm
  • Peso: 200 g
  • Longitud total: 155 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 11 mm
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 207 mm
  • Peso: 0,2200 kg
  • Producto anchura: 61 mm