Clești cu fălci lungi și subțiri, 165 mm

Cod articol.: 2952-165
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2952-165
EAN / GTIN 7314150103836
Număr producător 2952-165
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Capacitate de prindere de la 55 la 70 mm
  • Cromat pentru o protecție îmbunătățită împotriva ruginii
  • Mâner subțire
  • Obraji lungi, subțiri și strâmți, cu o secțiune curbată
  • Susține componente plate și rotunde
  • Pentru o prindere bună în zonele adânci și retrase
  • Pentru fixarea, așezarea sau îndepărtarea componentelor
  • Forță de blocare reglabilă, piuliță de fixare, se deblochează ușor
  • Util pentru fixarea, introducerea sau scoaterea pieselor de prelucrat, de ex. în mașini sau motoare
  • Permite prinderea zonelor situate la adâncime, greu accesibile; potrivit și pentru piese rotunde

Caracteristică:

  • Lungime A: 155 mm
  • Lungimea capului: 78 mm
  • Lățimea capului cleștelui mm: 27 mm
  • Grosimea fălcii: 11 mm
  • Lăţimea bacurilor: 5 mm
  • Lățimea vârfului mm: 4 mm
  • Viteză max. Capacitate de prindere: 55 mm
  • Greutate: 200g
  • Lungimea totală: 155 mm
  • Grosimea capului mm: 11 mm
  • Înălțimea produsului: 20 mm
  • Lungimea produsului: 207 mm
  • Greutate: 0,2200kg
  • Lățimea produsului: 61 mm