Płytki skrawające, promieniowe, HB7525, promień r: 1mm

Nr art.: 294510 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,75 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,14 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Frezowanie promieniowe: do przodu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Frezowanie promieniowe do przodu
Gatunek HB7525
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
s 3,18 mm
l 15 mm
dzień 9,52 mm
posuw f 0,1–0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 390 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555
Numer producenta 294510 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Pasuje do:

Uchwyt nr 294500 i frez promieniowy nr 216825.