• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki skrawające, promieniowe, HB7525, promień r: 4,5mm

Nr art.: 294510 4,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    98,00 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    81,72 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
578 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Gatunek HB7525
Materiał skrawający HC
Promień naroża R 4,5 mm
Powłoka wersja powlekana
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 15 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Warunek skrawania Nieciągły
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 110 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 390 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Do materiału Universal
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294510 4,5
EAN / GTIN 4062406706623
Numer producenta 294510 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Pasuje do:

Uchwyt nr 294500 i frez promieniowy nr 216825.