{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Gatunek | HB7525 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Promień naroża R | 5 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 15 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 110 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 390 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,1 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,4 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Do materiału | Universal | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 294510 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706630 | |
| Numer producenta | 294510 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |