• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki skrawające, promieniowe, HB7525, promień r: 3,5mm

Nr art.: 294510 3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,58 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    80,17 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
506 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7525
Promień naroża R 3,5 mm
Klasa tolerancji M
Oznaczenie producenta Radien-Wendeschneidplatte
Szerokość płytki skrawającej B 9,48 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 15 mm
Długość krawędzi skrawającej l 14,95 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Kąt narożny 88 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 11 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 390 m/min
Vorschub, min. 0,1 mm/obr.
Vorschub, max. 0,4 mm/obr.
Grupa zastosowań narzędzi UNI
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Kierunek używania prawo
Do materiału Universal
Warunek skrawania przerywanie
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 294510 3,5
EAN / GTIN 4062406706609
Numer producenta 294510 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Pasuje do:

Uchwyt nr 294500 i frez promieniowy nr 216825.