Szczypce montażowe do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, proste, 12–25 mm

Nr art.: 2930765
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 140 mm
Norma DIN 5256
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub nakładany
Platformy, DIN 5256 kształt C
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2930765
EAN / GTIN 4010886946237
Numer producenta 2930765
Numer L L60160 4002
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do pierścieni zabezpieczających zgodnych z normami DIN 472, DIN 984
Wykonanie zgodne z normą DIN 5256, kształt C
Szczęki proste
Korpus szczypiec wykonany ze specjalnej stali chromowo-wanadowej GEDORE poddanej specjalnej obróbce cieplnej
Wgłębione końcówki wykonane ze stali łożyskowej o wysokiej odporności na zużycie
Geometria końcówek zapobiegająca skręcaniu się
Połączenie przegubowe śrubowe
Szary stalowy, z uchwytami antypoślizgowymi w odcieniu niebieskim

Cecha szcz.:

  • Karty przeglądowe: przełożony przegub
  • Całkowita szerokość [mm]: 46 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 12 mm
  • Długość całkowita [mm]: 140 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Proces utwardzania: hartowane w oleju i odpuszczane
  • długość bijaka: 41 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa poddana obróbce cieplnej
  • Powierzchnia: stalowoszary
  • Średnica Ø: 1,3 mm
  • Średnica wału [cal]: 3/8-1
  • Średnica wału [mm]: 12-25
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie