• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, lige

Art.-nr.: 2930765
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indhold enkelt del
Materiale krom-vanadium-stål
Længde i alt L 140 mm
Standard DIN 5256
Form, kæber/mund lige
Type, led pålagt led
Form, DIN 5256 form C
Farve blå; grå
Produkttype låseringstang
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces oliehærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2930765
EAN/GTIN 4010886946237
Producentnummer 2930765
L-nummer L60160 4002
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sikringsringe efter DIN 472, DIN 984
Konstruktion efter DIN 5256 form C
Stræk kæber
Stamme af GEDORE krom-vanadium specialhærdet og anløbet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Spidsgeometri med drejelig spids
Skrueforbindelse
Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 46 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 41 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Spids Ø: 1,3 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/8-1
  • Akseldiameter [mm]: 12-25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen