Klešče za obročke za notranje pritrdilne obročke, ravne

Št. art.: 2930765
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra; sive
Oblika čeljusti/vilic ravni
Vrsta zgloba nameščen členek
Oblika, DIN 5256 oblika C
Uporaba varnostnega obroča, DIN 5256 z notranje varovalne obroče
Za premer min., z notranje varovalne obroče 12 mm
Za premer maks., z notranje varovalne obroče 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Material kromvanadijevo jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kaljeno v olju
Standard DIN 5256
Celotna dolžina 140 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2930765
EAN/GTIN 4010886946237
Številka proizvajalca 2930765
L-število L60160 4002
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika C
Pravokotne čeljusti
Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
Geometrija vrtljivih konic
Vijačni spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 46 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 41 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 12-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez