Pinze per anelli di ritegno interni dritte 12-25mm

Codice art.: 2930765
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Contenuto parte singola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 140 mm
Normativa DIN 5256
Forma ganasce/forchetta diritte
Tipo di articolazione Cerniera sovrapposta
Forma, DIN 5256 Forma C
Colore blu; grigio
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Superficie Es. opaca sabbiata
Processo di produzione Es. temprata in bagno d’olio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2930765
EAN / GTIN 4010886946237
Codice del produttore 2930765
Numero-L L60160 4002
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DIN 5256 forma C
Corpo di base della pinza in acciaio speciale bonificato cromo vanadio di GEDORE
Blu acciaio, con maniglie antiscivolo di color blu, verniciate ad immersione

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 46 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 41 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: acciaio grigio
  • Ø della punta: 1,3 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3/8-1
  • Diametro albero [mm]: 12-25
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no