Pince pour circlips intérieurs droite 12-25mm

Réf.: 2930765
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Sommaire pièce unique
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 140 mm
Norme DIN 5256
Forme mors/mâchoire droit
Type d’articulation articulation noyée
Type, DIN 5256 type C
Couleur bleu; gris
Type de produit pince pour circlips
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage à l’huile

Identification et classification

Référence article 2930765
EAN / GTIN 4010886946237
Réf. fabricant 2930765
Article hors catalogue L60160 4002
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DIN 5256 forme C
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes bleues

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 46 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 41 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 1,3 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-1
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 12-25
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non