Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, profil Torx®: TX30mm

Nr art.: 293066 TX30
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil Torx®
Tolerancja - 0,005 bis + 0,01 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 4,3 mm
Profil Torx® TX30
Powłoka TiN
Oznaczenie producenta Profilräumeinsatz innen Torx®
Średnica zewnętrzna D 16
Długość całkowita L 40 mm
Długość profilu tmax 4,5 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 5,63 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293066 TX30
EAN / GTIN 4045197947611
Numer producenta 293066 TX30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.