Alat za izradu profila Torx® ⌀ d = 16 mm TX30 mm

Artikl br.: 293066 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 40 mm
Tolerancija - 0,005 do + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Vanjski promjer vrtnje Torx® 5,63 mm
⌀ prethodnog bušenja 4,15 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293066 TX30
EAN / GTIN 4045197947611

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Torx® profil (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu