{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil | Torx® | |
| Tolerancja | - 0,015 bis + 0,015 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 10,1 mm | |
| Profil Torx® | TX60 | |
| Powłoka | TiN | |
| Oznaczenie producenta | Profilräumeinsatz innen Torx® | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Długość profilu tmax | 7,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 13,42 mm | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293066 TX60 | |
| EAN / GTIN | 4045197947673 | |
| Numer producenta | 293066 TX60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |