Kolv för Torx® ⌀ d = 16 mm TX30 mm

Art-nr: 293066 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 40 mm
Tolerans - 0,005 till + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 5,63 mm
förborrningshål-⌀ 4,15 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293066 TX30
EAN/GTIN 4045197947611

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Torx®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen