Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 16 mm TX30 mm

Artikelnummer: 293066 TX30
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX30
Profiel Torx®
L 4,5 mm
L1 40 mm
Tolerantie -0,005 tot +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 5,63 mm
Voorboor-⌀ 4,15 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293066 TX30
EAN/GTIN 4045197947611

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen