Oprawki do stempli, metryczne ⌀ d = 12 mm, ⌀ chwytu DS: MK2mm

Nr art.: 293023 MK2
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica nominalna d 12 mm
Średnica zewnętrzna D 44 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1 44 mm
Długość chwytu Ls 69 mm
Długość główki L1 46 mm
Złącze po stronie maszyny MK 2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293023 MK2
EAN / GTIN 4045197945976
Numer producenta 293023 MK2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.