Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 12 mm, ⌀ queue DS: MK2mm

Réf.: 293023 MK2
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Diamètre nominal d 12 mm
Diamètre extérieur D 44 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 44 mm
Longueur queue Ls 69 mm
Longueur tête L1 46 mm
Interface côté machine CM 2
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293023 MK2
EAN / GTIN 4045197945976
Réf. fabricant 293023 MK2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.