Portsculă pentru broşare, metric ⌀ d = 12 mm, ⌀ cozii DS: MK2mm

Cod articol.: 293023 MK2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Diametrul nominal d 12 mm
Diametru exterior D 44 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 44 mm
Lungimea tijei Ls 69 mm
Lungime cap L1 46 mm
Interfață pe partea utilajului CM 2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293023 MK2
EAN / GTIN 4045197945976
Număr producător 293023 MK2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.