• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 12 mm, ⌀ de mango DS: MK2mm

Número de artículo: 293023 MK2
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante sí
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro nominal d 12 mm
Diámetro exterior D 44 mm
Diámetro del portacuchillas D1 44 mm
Longitud vástago Ls 69 mm
Longitud cabezal L1 46 mm
Interfaz en el lado de la máquina CM 2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293023 MK2
EAN / GTIN 4045197945976
Número del fabricante 293023 MK2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.