Oprawki do stempli, metryczne ⌀ d = 12 mm, ⌀ chwytu DS: 16mm

Nr art.: 293023 16
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica nominalna d 12 mm
Średnica zewnętrzna D 44 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1 44 mm
Średnica trzonka Ds 16 mm
Długość chwytu Ls 35 mm
Długość główki L1 46 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293023 16
EAN / GTIN 4045197945938
Numer producenta 293023 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.