Torque screwdriver FS 1/4″ 0.5-4.5 Nm

Nr art.: 2927748
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Protokół kontroli producenta nie
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 138 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2927748
EAN / GTIN 4010886949993
Numer producenta 2927748
Numer L L60160 4604
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 0.2 - 4.5 N·m
  • Serial manufacture with constant tightening value
  • Precision mechanics and industrial manufacturing
  • Basic model
  • Features:
  • Pre-set torque screwdriver - without scale
  • With 1/4″ female hexagon drive for use with 1/4″ hexagon bits as per DIN 3126 - C 6.3
  • Working accuracy: +/- 10 % tolerance of the set torque, without calibration certificate
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Precision mechanism slips very noticeably when the pre-set value is achieved
  • For controlled directional tightening, anti-clockwise operation for loosening
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)
  • Scope of delivery:
  • Torque screwdriver type PGNS FS
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Maintenance
  • Cross handle available: no
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Drive type/drive: Bit holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Precision: +/- 10 %
  • REACH registration available: yes
  • Release mechanism: Slip clutch
  • Target groups:
    • Industry
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
  • Test certificate: on request
  • Tightening direction: Right
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Total height [mm]: 36,1 mm
  • Total length [mm]: 138 mm
  • VDE certified: no