• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cacciavite dinamometrico FS 1/4″ 0,5-4,5 Nm

Codice art.: 2927748
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Scatola
Regolabilità del valore di soglia Es. preimpostata
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Attacco per bit, attacco per bit D 6,3
Dimensione, attacco per bit 1/4 pollici
Principio di rilascio Frizione meccanica
Segnale di rilascio Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Direzione di serraggio a destra
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione nessuna visualizzazione
Precisione della coppia in senso orario 10 %
Certificato di collaudo del produttore no
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva 138 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2927748
EAN / GTIN 4010886949993
Codice del produttore 2927748
Numero-L L60160 4604
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione base
Giravite dinamometrico con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Per il serraggio controllato in senso orario, per allentare in senso antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Scostamento del +/- 10% senza certificato
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
L'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza stancarsi

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Manutenzione
  • Altezza totale [mm]: 36,1 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 138 mm
  • Precisione: +/- 10 %
  • Certificato di prova: su richiesta
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Industria
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizio