Momentnøgle type PGNS FS 1/4″ 0,5-4,5 Nm

Art.-nr.: 2927748
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2927748
EAN/GTIN 4010886949993
Producentnummer 2927748
L-nummer L60160 4604

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,2 - 4,5 N-m
Seriemontering med tilspænding med konstant værdi
Finmekanik og industriel fremstilling
Basisversion
Design:
Fikseret momentskruetrækker - uden skala
Med 1/4″ sekskant til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Triggeringsnøjagtighed: +/- 10 % tolerance af den indstillede værdi, uden kalibreringscertifikat
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
Til kontrolleret tilspænding i højre side, Venstrehåndsdrejning til løsning
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren med egnet testudstyr
Hvis der kræves fast indstilling på fabrikken, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type PGNS FS
Levering i robust papkasse.

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Vedligeholdelse
  • Samlet højde [mm]: 36,1 mm
  • Samlet længde [mm]: 138 mm
  • Præcision: +/- 10 %
  • Prøvningscertifikat: på forespørgsel
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Industri
    • Maskiner
    • Værksted
    • Værksted
    • Service