{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | D 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 10 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | nu | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 138 mm |
| Cod articol | 2927748 | |
| EAN / GTIN | 4010886949993 | |
| Număr producător | 2927748 | |
| L-Număr | L60160 4604 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |