{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Ajuste del valor de disparo | Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
| Asiento para puntas, asiento para puntas | D 6,3 | |
| Tamaño, asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Principio de disparo | Acoplamiento a fricción mecánico | |
| Señal de disparo | Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | sin indicación | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 10 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | no | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Longitud total | 138 mm |
| Número de artículo | 2927748 | |
| EAN / GTIN | 4010886949993 | |
| Número del fabricante | 2927748 | |
| Número L | L60160 4604 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |