taglierina laterale 180 mm

Codice art.: 2910926
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Kraft-Seitenschneider 180 mm tauchisoliert
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; black
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Lunghezza ganasce/forchetta 25 mm
Larghezza ganasce / forchetta 26 mm
Per Filo (medio duro)
Sfaccettatura Testimone fine
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla no
Lunghezza taglienti, Funzione di taglio 25 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. opaca sabbiata
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN ISO 5749
Lunghezza complessiva 180 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2910926
EAN / GTIN 4010886945155
Codice del produttore 2910926
Numero-L L60160 4591
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maggior forza grazie alla forma convessa della maniglia (leggermente arrotondata), distribuzione uniforme della forza
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico
Per filo medio-duro 1,8 mm
JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu
* Superfici/maniglie leggermente arrotondate evitano sfavorevoli punte di forza puntuali. In questo modo tutta la forza viene distribuita sull'intera superficie della mano.

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 25 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 25 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no